Rodamiento de bolas ranurado FAG 6228-C4, Diámetro exterior: 250 mm | Anchura: 42 mm | Diámetro interior: 140 mm

Rodamiento rígido a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6228-C4
Rubix:798005053000
fabricante:0167219930040
EAN:4012801278683
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura42 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6228 C4


Rodamientos de bolas de ranura profunda 62, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage

Información técnica


Atributos
Peso neto8070 g
Diámetro interior140 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura42 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc4
Serie62
Velocidad de referencia3600 rpm
Velocidad límite3600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r165000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr188000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
824,35 Sin IVA
/ unidad
997,46 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas