Rodamiento de bolas ranurado SNR 6302ZZ, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 15 mm

SNR - Rodamiento rígido de bolas - 6302.ZZ

Ver información técnica
Referencias
SNR:6302ZZ
Rubix:006302060106
fabricante:6302ZZ
EAN:3413520141264
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6302 ZZ


Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, escudos en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura13 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6300
Jaulaacero
Velocidad de referencia17000 rpm
Velocidad límite23000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r5400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr11400 N
Peso0.083 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,80 Sin IVA
/ unidad
8,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas