Rodamiento de bolas ranurado SKF 6222 MA/C3B20, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 110 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6222 MA/C3B20
Rubix:006222093010
fabricante:43110
EAN:7316570840155
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6222 MA C3 B20


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas de SKF es la opción ideal para entornos industriales exigentes. Su jaula de latón le permite resistir altas temperaturas y la corrosión. Su diseño optimiza la distribución de las cargas, mientras que su anillo estabilizado garantiza una gran precisión en su funcionamiento.

Características:
Este rodamiento de bolas SKF cuenta con una jaula de latón, lo que le confiere una buena resistencia a la corrosión y a las altas temperaturas, que pueden alcanzar los 250 °C. Su anillo estabilizado permite mantener sus dimensiones bajo elevadas tensiones térmicas, garantizando así un ajuste preciso en los ensamblajes. Esta característica resulta especialmente útil en dispositivos en los que la precisión es fundamental para reducir el riesgo de fallo. Este rodamiento está diseñado para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas, ofreciendo un buen equilibrio entre rendimiento a alta velocidad y capacidad de carga. El juego radial aumentado (C3) permite absorber mejor las dilataciones térmicas y las deformaciones bajo carga, reduciendo así las tensiones internas. Esto garantiza un funcionamiento fluido y prolonga la vida útil del rodamiento, incluso en condiciones de funcionamiento exigentes.

Mantenimiento:
La ausencia de juntas de estanqueidad en este rodamiento facilita las inspecciones y la lubricación. Es fundamental mantener una lubricación adecuada con lubricantes de alta calidad, en función de las condiciones de uso, para evitar el desgaste prematuro. La jaula de latón es bastante resistente a la corrosión, pero puede oxidarse ligeramente en presencia de humedad. Un programa de mantenimiento regular debe incluir comprobaciones del ruido, la temperatura y el juego radial, especialmente en aplicaciones sometidas a variaciones de carga, para detectar rápidamente los signos de desgaste.

Estanqueidad:
Este rodamiento está diseñado con una configuración abierta, lo que significa que no tiene juntas de estanqueidad. Por lo tanto, el rodamiento queda totalmente expuesto a diversos contaminantes, polvo, residuos, etc. También puede producirse una fuga de lubricante. Sin embargo, la ausencia de juntas simplifica el acceso para el mantenimiento, lo que permite una fácil relubricación.

Información sobre la marca:
Desde hace más de 100 años, SKF destaca como pionera en la industria de los rodamientos y los sistemas de lubricación. Este grupo sueco es conocido por sus tecnologías de vanguardia, sus soluciones innovadoras y su capacidad para optimizar el rendimiento de los equipos rotativos. Presente en numerosos sectores industriales, SKF ayuda a sus clientes a aumentar la fiabilidad, reducir los costes de mantenimiento y maximizar la eficiencia de sus máquinas, ya sea en la industria manufacturera, el transporte, el sector médico, la energía y muchos otros.

Puntos fuertes:
- Resistencia a la corrosión gracias a su construcción en latón
- Excelente resistencia al calor (hasta 250 °C) gracias a su jaula de latón y a su juego radial C3
- Anillos estabilizados para una mayor precisión y una tolerancia de anchura reducida
- Baja fricción gracias al juego radial C3
- Distribución uniforme de las cargas que prolonga la vida útil del rodamiento

Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas está diseñado para una gran variedad de aplicaciones industriales. Es especialmente adecuado para motores eléctricos, máquinas-herramienta y equipos de manipulación. En los sistemas de transmisión en los que se requiere precisión, garantiza un funcionamiento óptimo. Gracias a su jaula de latón, este rodamiento también se utiliza en entornos exigentes, como los compresores de refrigeración que utilizan amoníaco, donde la resistencia a la corrosión y a las altas temperaturas es fundamental.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)38x200x200 mm
Peso neto5336 g
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie62..
Materialbearing steel
Jaulalatón
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas