Rodamiento de bolas ranurado SKF 6222 M/C3, Diámetro exterior: 200 mm | Anchura: 38 mm | Diámetro interior: 110 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6222 M/C3
Rubix:799098436000
EAN:7316571177847
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6222 M/C3


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos, además de ser fácil de montar. Su construcción de una hilera y su jaula de latón ofrecen una excelente estabilidad y resistencia a las vibraciones. El juego radial interno C3 permite que este rodamiento funcione eficazmente a altas velocidades, minimizando al mismo tiempo la fricción.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas SKF cuenta con una jaula de latón, lo que le confiere una excelente estabilidad bajo cargas elevadas, al tiempo que resiste eficazmente los golpes y las vibraciones. Gracias a esta jaula, capaz de funcionar a temperaturas de hasta 250 °C, y a su juego radial interno C3, este rodamiento es ideal para aplicaciones de alta velocidad y entornos con temperaturas elevadas. Su diseño abierto también permite una baja fricción interna y facilita el acceso al rodamiento para su mantenimiento y relubricación.

Mantenimiento:
Este rodamiento requiere una relubricación periódica con un lubricante de alta calidad y compatible con las condiciones de uso. La ausencia de juntas simplifica estas operaciones de lubricación. Se recomiendan inspecciones periódicas para controlar también el ruido, la temperatura y las vibraciones, con el fin de garantizar un rendimiento duradero. Durante las operaciones de mantenimiento, es esencial mantener un entorno limpio para reducir el riesgo de contaminación.

Estanqueidad:
Este rodamiento no dispone de juntas de estanqueidad, lo que significa que está expuesto a contaminantes externos, como el polvo, las partículas o los líquidos. Por lo tanto, se recomienda utilizarlo en entornos limpios y controlados para minimizar la entrada de residuos. No obstante, este diseño abierto facilita el acceso a los componentes para su mantenimiento, lo que proporciona una excelente disipación térmica y una refrigeración óptima.

Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.

Puntos fuertes:
- Jaula de latón que ofrece una excelente resistencia a los golpes y a las vibraciones;
- Holgura radial interna C3 que permite soportar importantes dilataciones térmicas;
- Baja fricción interna, lo que optimiza el rendimiento a alta velocidad;
- Capacidad para funcionar a temperaturas de hasta 250 °C;
- Diseño abierto que facilita el acceso para el mantenimiento y la lubricación.

Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para aplicaciones en las que el calor y las dilataciones térmicas son factores críticos. Se utiliza habitualmente en motores eléctricos, bombas industriales, ventiladores y máquinas-herramienta, como fresadoras y taladradoras. Su diseño también lo hace adecuado para sistemas de transporte, maquinaria agrícola, así como para las industrias de transformación alimentaria o de equipamiento marítimo. Por último, se utiliza en aplicaciones en las que la precisión y la gestión térmica son cruciales, como en sistemas de transporte y turbinas, rotores de helicópteros y motores de avión. Estos rodamientos también se utilizan en electrodomésticos (frigoríficos, aspiradoras, aparatos de aire acondicionado), equipos médicos, sistemas de dirección, así como en diversos tipos de bombas (hidráulicas, de alta presión, de vacío o de elevación), ofreciendo una combinación óptima de rendimiento y durabilidad.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior110 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura38 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie6222
Materialbearing steel
743,30 € Sin IVA
/ unidad
899,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas