Rodamiento autoalineable con anillo de fijación SKF YAR 205-2RF/HVW64, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 34.1 mm

Rodamientos de inserción

Ver información técnica
Referencias
SKF:YAR 205-2RF/HVW64
Rubix:798789417000
fabricante:78090
EAN:07316570837896
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura34.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : YAR 205-2RF/HVW64


Radial insert ball bearings are based on sealed deep groove ball bearings. This design is suitable for applications with constant and alternating directions of rotation. The inner ring, which is wider on both sides, is fastened to the shaft by tightening two fastening screws, making it easy to install.
Y-bearing with set screws SKF

Cualidades

- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Montaje rápido y sencillo en el eje
- Reducción de los niveles de ruido y vibración

Aplicaciones

Food and beverage industry

Información técnica


Atributos
Peso neto205 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura34.1 mm
Juntados sellos de goma
Serieyar
Materialsteel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,49 Sin IVA
/ unidad
352,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas