Rodamiento de bolas ranurado FAG 6006-RSR, Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6006-RSR
Rubix:798030537000
fabricante:0167174060000
EAN:4012801060721


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 6006-RSR
Este rodamiento rígido de bolas FAG es un componente esencial para numerosas aplicaciones industriales. Su diseño sencillo y robusto permite una gran capacidad de carga.
Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversas condiciones de funcionamiento. Su diseño de una hilera, con una junta de goma y una jaula de chapa de acero, garantiza una durabilidad y una fiabilidad excepcionales.
Mantenimiento:
El producto cuenta con una hilera de bolas y una junta de goma que protege el sistema del polvo y los contaminantes. Esto permite aumentar la vida útil del rodamiento, ya que impide la entrada de impurezas y mantiene el lubricante en el interior. La prelubricación con grasa de alta calidad permite reducir el mantenimiento del rodamiento rígido. No obstante, se recomienda comprobar el nivel de lubricante y volver a lubricar el rodamiento si es necesario.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos industriales, reconocida por la calidad y la fiabilidad de sus productos. Con una larga trayectoria de innovación y excelencia, FAG es una opción de confianza para los profesionales de la industria que buscan soluciones de transmisión de potencia de alta calidad.
Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas está diseñado para ofrecer un rendimiento óptimo en diversas condiciones de funcionamiento. Su diseño de una hilera, con una junta de goma y una jaula de chapa de acero, garantiza una durabilidad y una fiabilidad excepcionales.
Mantenimiento:
El producto cuenta con una hilera de bolas y una junta de goma que protege el sistema del polvo y los contaminantes. Esto permite aumentar la vida útil del rodamiento, ya que impide la entrada de impurezas y mantiene el lubricante en el interior. La prelubricación con grasa de alta calidad permite reducir el mantenimiento del rodamiento rígido. No obstante, se recomienda comprobar el nivel de lubricante y volver a lubricar el rodamiento si es necesario.
Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos industriales, reconocida por la calidad y la fiabilidad de sus productos. Con una larga trayectoria de innovación y excelencia, FAG es una opción de confianza para los profesionales de la industria que buscan soluciones de transmisión de potencia de alta calidad.
Cualidades
Las ventajas de este rodamiento rígido son numerosas gracias a su versatilidad.
• Una gran capacidad de carga, para su uso en diversas condiciones de funcionamiento.
• Mayor durabilidad y fiabilidad, gracias a un diseño sólido y probado.
• Adaptabilidad a múltiples aplicaciones industriales.
• Una gran capacidad de carga, para su uso en diversas condiciones de funcionamiento.
• Mayor durabilidad y fiabilidad, gracias a un diseño sólido y probado.
• Adaptabilidad a múltiples aplicaciones industriales.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido de bolas es adecuado para numerosas aplicaciones industriales. Garantiza una solución fiable para las necesidades de transmisión de potencia en diversos sectores, como los electrodomésticos, los equipos de automoción o los reductores pequeños.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 13x55x55 mm |
|---|---|
| Peso neto | 113 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | un sello de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 60..-rsr |
| Material | acero |
| Velocidad límite | 7000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 8000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,81 € Sin IVA
/ unidad
20,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días