Rodamiento de bolas ranurado PTN 6314-2RS, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 35 mm | Diámetro interior: 70 mm

Rodamiento rígido de bolas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
PTN:6314-2RS
Rubix:799033229000
fabricante:893758
EAN:3660338462139
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6314 2RS


Elementos rodantes redondos endurecidos con contacto superficial puntual
Carreras no separables
Bajo par de fricción
Bajo nivel de ruido/vibraciones
Varios tipos de diseño: 2RS sellado, escudo ZZ, abierto
2RS - Rodamientos rígidos de bolas

Cualidades


El contacto de superficie puntual proporciona capacidades de alta velocidad
Popular - diseño simple, no caro
Versátil - amplia gama de aplicaciones
Alta capacidad de carga radial
Tolera cierta desalineación

Aplicaciones


Aplicaciones pequeñas y medianas
Rodillos transportadores
Cajas de engranajes ligeras
Rodamientos de rueda ligeros
Aplicaciones generales de ingeniería

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura35 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6300
Materialchrome steel
Jaulaacero
Velocidad límite2800 rpm
Precisiónp0
Carga estática básica, radial - C0r68000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr104000 N
Peso2.44 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
81,11 Sin IVA
/ unidad
98,14 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas