Rodamiento de bolas ranurado FAG 6218-M-C4, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 30 mm | Diámetro interior: 90 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6218-M-C4
Rubix:006218094008
fabricante:0191056060040
EAN:4012801263016


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : 6218-M-C4
El rodamiento de bolas FAG cuenta con una jaula de latón y un juego interno C4, optimizado para velocidades muy elevadas. Está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Su diseño abierto facilita el montaje y el mantenimiento, lo que lo hace ideal para aplicaciones que requieren una baja fricción y una excelente disipación térmica.
Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas está diseñado para velocidades muy elevadas gracias a su mayor juego interno (C4), su jaula de latón y su diseño abierto, que reducen la fricción y disipan eficazmente el calor. Esta combinación garantiza un rendimiento estable incluso a altas velocidades. La jaula de latón ofrece además una excelente resistencia a los golpes y a las vibraciones, al tiempo que garantiza una buena estabilidad bajo cargas elevadas.
Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo, es esencial mantener una lubricación adecuada, ya sea mediante grasa o aceite, en función de las condiciones de uso. Se recomienda realizar inspecciones periódicas de los parámetros clave, como el ruido, la temperatura, la lubricación y las vibraciones. En caso de signos de desgaste o fallo, se aconseja su sustitución inmediata para evitar daños adicionales en el equipo.
Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, sin juntas de estanqueidad. Por lo tanto, no ofrece ninguna protección contra contaminantes externos, como el polvo, las partículas o los líquidos. Se utiliza principalmente en entornos limpios y controlados. La ausencia de juntas permite minimizar la fricción, lo que garantiza un par de resistencia mínimo.
Información sobre la marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es una referencia mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado para la industria y la automoción. Con una dilatada experiencia a sus espaldas, destaca por sus tecnologías de vanguardia que garantizan fiabilidad, rendimiento y durabilidad.
Ventajas clave:
- Diseño abierto que facilita el montaje y el mantenimiento;
- Soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos;
- Adecuado para aplicaciones a muy alta velocidad gracias a su mayor holgura interna (C4);
- Jaula de latón que ofrece estabilidad y resistencia a los impactos;
- Baja fricción interna para una mayor eficiencia energética.
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para motores eléctricos, bombas industriales, ventiladores y máquinas-herramienta. También se utiliza en sistemas de transporte, maquinaria agrícola y máquinas de fabricación de papel. Su capacidad para gestionar eficazmente las variaciones de temperatura garantiza una mayor fiabilidad y durabilidad, incluso a alta velocidad.
Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas está diseñado para velocidades muy elevadas gracias a su mayor juego interno (C4), su jaula de latón y su diseño abierto, que reducen la fricción y disipan eficazmente el calor. Esta combinación garantiza un rendimiento estable incluso a altas velocidades. La jaula de latón ofrece además una excelente resistencia a los golpes y a las vibraciones, al tiempo que garantiza una buena estabilidad bajo cargas elevadas.
Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo, es esencial mantener una lubricación adecuada, ya sea mediante grasa o aceite, en función de las condiciones de uso. Se recomienda realizar inspecciones periódicas de los parámetros clave, como el ruido, la temperatura, la lubricación y las vibraciones. En caso de signos de desgaste o fallo, se aconseja su sustitución inmediata para evitar daños adicionales en el equipo.
Estanqueidad:
Este rodamiento es de tipo abierto, sin juntas de estanqueidad. Por lo tanto, no ofrece ninguna protección contra contaminantes externos, como el polvo, las partículas o los líquidos. Se utiliza principalmente en entornos limpios y controlados. La ausencia de juntas permite minimizar la fricción, lo que garantiza un par de resistencia mínimo.
Información sobre la marca:
FAG, marca del grupo Schaeffler, es una referencia mundial en la fabricación de rodamientos y soluciones de guiado para la industria y la automoción. Con una dilatada experiencia a sus espaldas, destaca por sus tecnologías de vanguardia que garantizan fiabilidad, rendimiento y durabilidad.
Ventajas clave:
- Diseño abierto que facilita el montaje y el mantenimiento;
- Soporta cargas radiales y axiales en ambos sentidos;
- Adecuado para aplicaciones a muy alta velocidad gracias a su mayor holgura interna (C4);
- Jaula de latón que ofrece estabilidad y resistencia a los impactos;
- Baja fricción interna para una mayor eficiencia energética.
Aplicaciones:
Este rodamiento es ideal para motores eléctricos, bombas industriales, ventiladores y máquinas-herramienta. También se utiliza en sistemas de transporte, maquinaria agrícola y máquinas de fabricación de papel. Su capacidad para gestionar eficazmente las variaciones de temperatura garantiza una mayor fiabilidad y durabilidad, incluso a alta velocidad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2680 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c4 |
| Serie | 62..-m |
| Jaula | latón |
| Velocidad de referencia | 5100 rpm |
| Velocidad límite | 8200 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 74000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 102000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
457,00 € Sin IVA
/ unidad
552,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días