Rodamiento de bolas ranurado SKF 6032/C3, Diámetro exterior: 240 mm | Anchura: 38 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:6032/C3
Rubix:799098527000
EAN:7316571109398
brand logo
Resumen técnico
Diámetro exterior240 mm
Anchura38 mm
Juntaabierto
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6032/C3


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Los rodamientos rígidos de bolas de una hilera son especialmente versátiles, se caracterizan por su bajo coeficiente de fricción y están diseñados para generar bajos niveles de ruido y vibraciones a altas velocidades de rotación. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren poco mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Peso neto5132,2 g
Diámetro exterior240 mm
Anchura38 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie60
Materialbearing steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
957,37 Sin IVA
/ unidad
1158,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas