Rodamiento de bolas ranurado SNR 6316EE, Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 39 mm | Diámetro interior: 80 mm

SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6316.EE

Ver información técnica
Referencias
SNR:6316EE
Rubix:006316040106
fabricante:6316EE
EAN:3413520152031
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6316 EE


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero prensado, sellos de contacto en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6300
Jaulaacero
Velocidad límite2700 rpm
Carga estática básica, radial - C0r86700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr122000 N
Peso2.08 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
377,65 Sin IVA
/ unidad
456,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas