Rodamiento de bolas ranurado FAG S6306-HLC, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:S6306-HLC
Rubix:798030789000
fabricante:0539923690000
EAN:4012802227703
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S6306-HLC


Este rodamiento rígido de bolas FAG abierto de acero inoxidable es un componente de alta calidad diseñado para soportar cargas radiales y axiales.

Características:
Los rodamientos de bolas tienen un diseño sencillo, son versátiles, robustos y de fácil mantenimiento. Ofrecen un par de fricción reducido, lo que los hace adecuados para velocidades elevadas, y son capaces de soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos.

Los rodamientos de una hilera de bolas solo admiten pequeños desalineamientos; por lo tanto, las superficies de apoyo deben estar muy bien alineadas. Las desalineaciones provocan un mal giro de los rodamientos y generan tensiones adicionales en el rodamiento, lo que reduce su vida útil. Para que estas tensiones se mantengan bajas, solo se admiten pequeños desajustes de alineación (en función de la carga) en los rodamientos de una hilera de bolas.

Este rodamiento de bolas es de acero inoxidable, lo que le confiere una resistencia superior a los productos químicos y a la corrosión. Son fáciles de montar y requieren poco mantenimiento.

Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo, se recomienda comprobar periódicamente el estado del rodamiento y lubricarlo según las recomendaciones del fabricante. Evite los golpes y las cargas excesivas para prolongar su vida útil.

Información sobre la marca:
Schaeffler es una empresa de renombre mundial en el ámbito de las tecnologías de rodamientos y las soluciones de ingeniería mecánica. Fundada en 1883 en Alemania, la marca FAG, que forma parte del grupo Schaeffler, se ha consolidado rápidamente como líder indiscutible de su sector gracias a su compromiso con la innovación, la calidad y la sostenibilidad. FAG es la elección de confianza para los profesionales de la industria que buscan soluciones de rodamientos de alta calidad.

Cualidades

- Soporta cargas radiales y axiales
- Durabilidad y larga vida útil
- Bajo coeficiente de fricción para una eficiencia óptima

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de bolas puede utilizarse en diversos equipos industriales, máquinas-herramienta y mucho más. Su robusto diseño de acero inoxidable lo convierte en una opción fiable para entornos exigentes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x72x72 mm
Peso neto355 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura19 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Series63
Velocidad de referencia10500 rpm
Velocidad límite13800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r12000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr22700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,23 Sin IVA
/ unidad
189,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas