Rodamiento de bolas ranurado SNR 624EE, Diámetro exterior: 13 mm | Anchura: 5 mm | Diámetro interior: 4 mm

SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 624.EE

Ver información técnica
Referencias
SNR:624EE
Rubix:000624040106
fabricante:624EE
EAN:3413520139407
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior13 mm
Anchura5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 624 EE


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero prensado, retenes de contacto en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior4 mm
Diámetro exterior13 mm
Anchura5 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie620
Jaulaacero
Velocidad límite44000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r420 N
Carga dinámica básica, radial - Cr1190 N
Peso0.003 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,79 Sin IVA
/ unidad
10,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas