Rodamiento de bolas ranurado SKF 6306 ETN9/C3, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 19 mm | Diámetro interior: 30 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6306 ETN9/C3
Rubix:798792693000
fabricante:43726
EAN:7316571145143




Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 6306 ETN9/C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 310 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 63 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 22000 rpm |
| Velocidad límite | 14000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 17300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,49 € Sin IVA
/ unidad
144,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días