Rodamiento de bolas ranurado SKF 6203-2RSH/C3WT, Diámetro exterior: 40 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 17 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6203-2RSH/C3WT
Rubix:798788202000
fabricante:166126
EAN:7316571856155
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 6203-2RSH/C3/WT

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6203-2RSH/C3WT


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF es a la vez versátil y fiable. Fácil de instalar, está diseñado para soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Gracias a su sellado reforzado, resulta especialmente adecuado para entornos polvorientos o húmedos.

Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas cuenta con una jaula de chapa de acero, lo que ofrece una resistencia superior a los impactos y a las cargas prolongadas. El juego radial interno C3 permite reducir la fricción interna, mejorando así la eficiencia global y garantizando un funcionamiento fluido. Sus juntas de caucho de nitrilo-butadieno (NBR) aseguran una excelente estanqueidad, evitando las fugas de lubricante e impidiendo la penetración de contaminantes sólidos o líquidos. El rodamiento viene prelubricado de por vida con una grasa espesada con poliurea (consistencia 2 a 3 según la clasificación NLGI), compatible con temperaturas que oscilan entre -40 y +160 °C.

Mantenimiento:
Gracias a sus juntas estancas, este rodamiento rígido de bolas requiere poco mantenimiento. Estas juntas mantienen el lubricante en el interior e impiden la penetración de contaminantes líquidos y sólidos. No obstante, se recomienda controlar periódicamente la temperatura de funcionamiento y las vibraciones para mantener un rendimiento óptimo y evitar un desgaste prematuro.

Estanqueidad:
Sus juntas de labio de caucho NBR están reforzadas con una armadura de chapa de acero a cada lado, lo que protege eficazmente contra los residuos sólidos, el polvo y los líquidos. Este caucho de nitrilo-butadieno (NBR) también es resistente a los aceites y las grasas, lo que permite retener el lubricante en el interior del rodamiento y, por lo tanto, prolongar su vida útil. Las juntas de tipo RSH cuentan además con un labio secundario, lo que garantiza una estanqueidad perfecta, incluso durante los lavados a alta presión.

Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.

Puntos fuertes:
- Excelente estanqueidad garantizada por las juntas de NBR, que evitan la contaminación por polvo o agua;
- Mantenimiento mínimo gracias a las juntas que retienen el lubricante de forma eficaz;
- Prelubricado de por vida con grasa a base de poliurea, para un rango de temperatura de -40 a +160 °C;
- Jaula de chapa de acero que ofrece una gran resistencia a las cargas y durabilidad incluso en condiciones difíciles;
- Holgura radial C3, lo que reduce la fricción interna y ofrece una buena capacidad para gestionar las dilataciones térmicas.

Aplicaciones:
Este rodamiento de bolas está diseñado para entornos en los que la protección frente a contaminantes y la capacidad para gestionar dilataciones térmicas moderadas son esenciales:
- Motores eléctricos y bombas industriales;
- Ventiladores industriales y sistemas de manipulación, como transportadores y cintas transportadoras, donde la protección frente al polvo y los contaminantes es esencial;
- Industrias agroalimentaria y marítima, para proteger contra la contaminación;
- Electrodomésticos, como frigoríficos, aspiradoras y aparatos de aire acondicionado, que requieren una buena estanqueidad;
- Maquinaria agrícola y cajas de cambios, donde la robustez es esencial en entornos expuestos a contaminantes.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x40x40 mm
Peso neto65,1 g
Diámetro interior17 mm
Diámetro exterior40 mm
Anchura12 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientoc3
Serie62..
Materialbearing steel
Jaulaacero
Velocidad límite12000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9950 N
9,96 € Sin IVA
/ unidad
12,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas