Rodamiento de bolas ranurado NTN 6213 ZZ, Diámetro exterior: 120 mm | Anchura: 23 mm | Diámetro interior: 65 mm
Rodamiento de bolas ranurado NTN
Ver información técnicaReferencias
NTN:6213 ZZ
Rubix:798051334000





Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
Detalles de producto : 6213ZZ
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 120 mm |
| Anchura | 23 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,63 € Sin IVA
/ unidad
125,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días