Rodamiento de bolas ranurado FAG 6009-Z, Diámetro exterior: 75 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 45 mm
Rodamiento de bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6009-Z
Rubix:006009050008
fabricante:0190026610000
EAN:4012802517873


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 6009-Z
Este rodamiento rígido de bolas FAG está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y una larga vida útil incluso en las condiciones más adversas. Su diseño robusto y sus materiales de alta calidad lo convierten en la opción ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales.
Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas cuenta con una jaula de chapa de acero resistente. El deflector integrado mejora la resistencia a la contaminación y reduce las necesidades de mantenimiento. Además, la capacidad de carga versátil de este rodamiento rígido lo convierte en la opción ideal para una gran variedad de aplicaciones.
Información sobre la marca:
Desde hace décadas, FAG es reconocida como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Con una experiencia inigualable y un compromiso constante con la innovación, la marca ofrece una amplia gama de soluciones para satisfacer las exigencias más elevadas de la industria.
Características:
Este rodamiento de una hilera de bolas cuenta con una jaula de chapa de acero resistente. El deflector integrado mejora la resistencia a la contaminación y reduce las necesidades de mantenimiento. Además, la capacidad de carga versátil de este rodamiento rígido lo convierte en la opción ideal para una gran variedad de aplicaciones.
Información sobre la marca:
Desde hace décadas, FAG es reconocida como líder mundial en la fabricación de rodamientos de alta calidad. Con una experiencia inigualable y un compromiso constante con la innovación, la marca ofrece una amplia gama de soluciones para satisfacer las exigencias más elevadas de la industria.
Cualidades
• Resistencia al desgaste: perfecto para aplicaciones exigentes con cargas elevadas.
• Elevada capacidad de carga: soporta cargas radiales y axiales importantes.
• Funcionamiento fluido y silencioso: mayor precisión y comodidad de uso.
• Vida útil prolongada: diseño robusto y materiales de alta calidad.
• Diseño compacto y eficiente: fácil integración en diversos sistemas.
• Elevada capacidad de carga: soporta cargas radiales y axiales importantes.
• Funcionamiento fluido y silencioso: mayor precisión y comodidad de uso.
• Vida útil prolongada: diseño robusto y materiales de alta calidad.
• Diseño compacto y eficiente: fácil integración en diversos sistemas.
Aplicaciones
Este rodamiento rígido es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, especialmente en los sectores de la industria manufacturera, la construcción, la agricultura o la automoción. Suele ser adecuado para equipos que requieren resistencia a la contaminación y alta precisión, como las transmisiones.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75x75x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 247 g |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | una obturación metálica |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 60..-z |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 9700 rpm |
| Velocidad límite | 13100 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 14400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 21200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,33 € Sin IVA
/ unidad
34,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días