Rodamiento de bolas ranurado SKF 6207 N/C3, Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 17 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6207 N/C3
Rubix:798794402000
fabricante:42644
EAN:7316575800222




Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
Detalles de producto : 6207 N/C3
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas SKF con ranura para anillo de retención es un rodamiento versátil, que se caracteriza por su bajo coeficiente de fricción y sus bajos niveles de ruido, al tiempo que alcanza altas velocidades de rotación. Su diseño, con una ranura en el anillo exterior, le permite además retener un anillo de retención. Este rodamiento está diseñado para aplicaciones industriales de alta velocidad, lo que garantiza una gran fiabilidad y una larga vida útil.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas SKF de una hilera se distingue por una ranura en el anillo exterior que permite fijarlo axialmente en el soporte mediante un segmento de retención, lo que simplifica y agiliza el montaje. Gracias a su juego radial interno C3, este rodamiento reduce aún más las fricciones internas y ofrece un rendimiento óptimo a altas velocidades. El juego C3 permite absorber las dilataciones térmicas, lo que lo hace ideal para condiciones de funcionamiento a altas temperaturas. La jaula de chapa de acero mejora la resistencia del rodamiento frente a cargas radiales continuas y moderadas, al tiempo que garantiza una buena capacidad axial en ambos sentidos.
Mantenimiento:
Al carecer de juntas para retener el lubricante o protegerlo de los contaminantes, este rodamiento debe inspeccionarse periódicamente, especialmente si se utiliza en entornos polvorientos. Su diseño abierto facilita el acceso para el mantenimiento, lo que simplifica las intervenciones. Para mantener un rendimiento óptimo, se recomienda una lubricación periódica con un lubricante específico para rodamientos, especialmente en entornos polvorientos o a altas temperaturas. El juego radial C3 permite reducir las tensiones internas, lo que disminuye la frecuencia de las operaciones de mantenimiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento SKF carece de sellado, lo que significa que está expuesto a contaminantes externos, como el polvo, las partículas y la humedad, así como a fugas de lubricante. Por ello, este producto es más adecuado para entornos limpios y controlados, donde la contaminación es limitada, con el fin de prolongar su vida útil.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.
Puntos fuertes:
- Baja fricción y alta velocidad de rotación;
- Buena disipación térmica, tolerancia a las dilataciones;
- Ranura para segmento de retención;
- Buena capacidad de carga radial y moderada para cargas axiales;
- Fácil acceso para el mantenimiento, gracias a la ausencia de juntas.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF es ideal para aplicaciones industriales, como motores eléctricos, ventiladores industriales y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. Es especialmente adecuado para sistemas que requieren una buena tolerancia a las dilataciones térmicas. Su diseño permite su uso en entornos limpios y controlados, donde se producen cargas radiales y axiales moderadas. Gracias a su capacidad para disipar el calor de forma eficaz, este rodamiento garantiza una vida útil prolongada en sistemas de alta velocidad.
Características:
Este rodamiento rígido de bolas SKF de una hilera se distingue por una ranura en el anillo exterior que permite fijarlo axialmente en el soporte mediante un segmento de retención, lo que simplifica y agiliza el montaje. Gracias a su juego radial interno C3, este rodamiento reduce aún más las fricciones internas y ofrece un rendimiento óptimo a altas velocidades. El juego C3 permite absorber las dilataciones térmicas, lo que lo hace ideal para condiciones de funcionamiento a altas temperaturas. La jaula de chapa de acero mejora la resistencia del rodamiento frente a cargas radiales continuas y moderadas, al tiempo que garantiza una buena capacidad axial en ambos sentidos.
Mantenimiento:
Al carecer de juntas para retener el lubricante o protegerlo de los contaminantes, este rodamiento debe inspeccionarse periódicamente, especialmente si se utiliza en entornos polvorientos. Su diseño abierto facilita el acceso para el mantenimiento, lo que simplifica las intervenciones. Para mantener un rendimiento óptimo, se recomienda una lubricación periódica con un lubricante específico para rodamientos, especialmente en entornos polvorientos o a altas temperaturas. El juego radial C3 permite reducir las tensiones internas, lo que disminuye la frecuencia de las operaciones de mantenimiento.
Estanqueidad:
Este rodamiento SKF carece de sellado, lo que significa que está expuesto a contaminantes externos, como el polvo, las partículas y la humedad, así como a fugas de lubricante. Por ello, este producto es más adecuado para entornos limpios y controlados, donde la contaminación es limitada, con el fin de prolongar su vida útil.
Información sobre la marca:
SKF es líder mundial en el diseño y la fabricación de rodamientos desde hace más de un siglo. Reconocida por su experiencia técnica, su innovación continua y su compromiso con la calidad, SKF ofrece una gama completa de soluciones, que abarca desde rodamientos hasta sistemas de lubricación, pasando por los servicios asociados. Gracias a sus productos fiables y de alto rendimiento, SKF da soporte a diversos sectores industriales, como el automovilístico, el aeronáutico, el energético, el manufacturero y muchos otros.
Puntos fuertes:
- Baja fricción y alta velocidad de rotación;
- Buena disipación térmica, tolerancia a las dilataciones;
- Ranura para segmento de retención;
- Buena capacidad de carga radial y moderada para cargas axiales;
- Fácil acceso para el mantenimiento, gracias a la ausencia de juntas.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas SKF es ideal para aplicaciones industriales, como motores eléctricos, ventiladores industriales y máquinas-herramienta que funcionan a alta velocidad. Es especialmente adecuado para sistemas que requieren una buena tolerancia a las dilataciones térmicas. Su diseño permite su uso en entornos limpios y controlados, donde se producen cargas radiales y axiales moderadas. Gracias a su capacidad para disipar el calor de forma eficaz, este rodamiento garantiza una vida útil prolongada en sistemas de alta velocidad.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 17x72x72 mm |
|---|---|
| Peso neto | 277 g |
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 17 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 20000 rpm |
| Velocidad límite | 13000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,14 € Sin IVA
/ unidad
41,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días