Rodamiento de bolas ranurado SNR 6218ZZC3, Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 30 mm | Diámetro interior: 90 mm
SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6218.ZZC3
Ver información técnicaReferencias
SNR:6218ZZC3
Rubix:006218063106
fabricante:6218.ZZC3
EAN:3413520138783


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
Detalles de producto : 6218 ZZ C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero estampado, escudos en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 5100 rpm |
| Velocidad límite | 5300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 71600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 95300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
247,34 € Sin IVA
/ unidad
299,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días