Rodamiento de bolas ranurado NSK 6216VV, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 26 mm | Diámetro interior: 80 mm
Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 62
Ver información técnicaReferencias
NSK:6216VV
Rubix:798402117000
fabricante:6216VV N
EAN:0029176015571




Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 6216VV
NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Cualidades
Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, juego radialC3
Aplicaciones
Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6216.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 4500 rpm |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 53000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 72500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,78 € Sin IVA
/ unidad
127,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días