Rodamiento de bolas ranurado FAG 6056-M-C3, Diámetro exterior: 420 mm | Anchura: 65 mm | Diámetro interior: 280 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:6056-M-C3
Rubix:798746318000
fabricante:0167188010030
EAN:4012801537476
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior420 mm
Anchura65 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6056-M-C3


Este rodamiento rígido de bolas, de diseño abierto, está concebido para garantizar un rendimiento fiable en una amplia variedad de aplicaciones industriales.

Características:
Este rodamiento rígido de bolas es un modelo de una hilera que ofrece un diseño robusto y eficaz. Su jaula maciza de latón desempeña un papel crucial al reforzar la estructura del rodamiento. El rodamiento es abierto, es decir, está diseñado sin sellado.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido es abierto, por lo que no cuenta con protección frente a la contaminación. Se recomienda comprobar periódicamente el estado del producto para garantizar un buen rendimiento.

Estanqueidad:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está diseñado sin sellado, por lo que es especialmente sensible a la contaminación. Es importante tener en cuenta que debe utilizarse en entornos relativamente limpios.

Información sobre la marca:
FAG, una marca de renombre mundial en el sector de los rodamientos, se dedica a proporcionar soluciones innovadoras y de alta calidad a los sectores industriales. Con una amplia gama de productos, FAG satisface las necesidades de las empresas en materia de rendimiento, fiabilidad y durabilidad. Al integrar tecnologías de vanguardia en sus rodamientos, la marca garantiza una eficiencia óptima, al tiempo que permite a las pymes industriales centrarse en su actividad principal. Gracias a su compromiso con la innovación y la calidad, FAG sigue siendo una opción de confianza para las empresas que buscan mejorar su rendimiento operativo y económico.

Cualidades

• Diseño de una sola hilera de bolas: garantiza una distribución uniforme de las cargas, optimizando así la estabilidad y la durabilidad del rodamiento en diversas aplicaciones.
• Jaula maciza de latón: refuerza la estructura del producto, garantizando así un uso prolongado.
• Diseño abierto: permite la disipación térmica, lo que hace que el producto sea adecuado para aplicaciones con temperaturas elevadas.

Aplicaciones

Su diseño abierto es ideal para entornos en los que las partículas contaminantes son escasas y en los que se han instalado protecciones adicionales. Además, este rodamiento ofrece un excelente rendimiento en máquinas que funcionan en condiciones variadas.

Información técnica


Atributos
Peso neto31700 g
Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior420 mm
Anchura65 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientoc3
Serie60..-m
Jaulalatón
Velocidad de referencia2070 rpm
Velocidad límite2600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r435000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr320000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5161,24 Sin IVA
/ unidad
6245,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas