Rodamiento de bolas ranurado NSK 6004DDUNR, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 20 mm

Rodamiento de bolas de ranura profunda NSK Serie 60

Ver información técnica

Referencias

NSK:6004DDUNR
Rubix:006004138002
fabricante:6004DDUNR N
EAN:00029176062803
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6004DDUNR


NSK es el líder mundial en rodamientos rígidos de bolas. Estos rodamientos son los más populares y se utilizan en muchos tipos de aplicaciones; particularmente aquellos donde se requieren altas velocidades y baja pérdida de potencia. Los rodamientos rígidos de bolas de NSK pueden manejar no solo fuerzas radiales, sino también cargas axiales moderadas en ambas direcciones. Son fáciles de instalar y se pueden implementar en una variedad de configuraciones.
Rodamiento de bolas ranurado de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1, junta de contacto en ambos lados del rodamiento, ranura anular en el revestimiento de la pista exterior y anillo de retención asociado

Cualidades

Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, dimensiones principales según DIN 625-1

Aplicaciones

Multiple uses. Suitable for high to very high speeds.

Información técnica


Atributos
Peso neto68 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura12 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Serie6004..
Materialacero
Jaulaacero
Velocidad límite11000 rpm
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r5000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9400 N
11,99 € Sin IVA
/ unidad
14,51 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas