Rodamiento de bolas ranurado SKF 6005-2Z/WT, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 12 mm | Diámetro interior: 25 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:6005-2Z/WT
Rubix:798788259000
fabricante:97425
EAN:7316571010892
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 6005-2Z/WT

Resumen técnico

Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6005-2Z/WT


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)12x47x47 mm
Peso neto80 g
Diámetro interior25 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura12 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6005
Materialbearing steel
11,22 € Sin IVA
/ unidad
13,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas