Rodamiento de bolas ranurado SKF 6208-2Z/C3HT, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 18 mm | Diámetro interior: 40 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:6208-2Z/C3HT
Rubix:006208073010
fabricante:93961
EAN:7316570803679


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
Detalles de producto : 6208 ZZ C3 HT
Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en multitud de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF es un elemento esencial para garantizar el buen funcionamiento de las máquinas industriales. Diseñado para ofrecer un alto rendimiento, destaca por su robustez y su capacidad para soportar condiciones de trabajo exigentes. Este producto es ideal para aplicaciones que requieren altas velocidades de rotación y, al mismo tiempo, mantienen una baja fricción, lo que lo convierte en imprescindible para optimizar la productividad.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con una jaula de chapa de acero, lo que garantiza una solidez a toda prueba. Con un juego radial interno C3, está diseñado para favorecer una disipación térmica eficaz y permitir una rotación fluida incluso a alta velocidad. Los dos deflectores metálicos ofrecen protección contra los contaminantes, aunque su eficacia se limita a las partículas de tamaño medio. Este producto está lubricado de por vida con una grasa espesada con poliurea de consistencia 2 a 3 según la clasificación NLGI, para temperaturas que oscilan entre -40 y +150 °C.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es mínimo gracias a su diseño innovador. Lubricado de por vida, no requiere relubricación, lo que reduce los costes asociados al mantenimiento. No obstante, se recomienda realizar inspecciones periódicas para supervisar el estado del rodamiento, en particular comprobando los niveles de ruido y temperatura. En caso de signos de desgaste, se aconseja su sustitución inmediata para evitar daños adicionales.
Estanqueidad:
Los deflectores metálicos integrados en este rodamiento ofrecen una protección eficaz contra los contaminantes de tamaño medio. Este sistema de deflectores crea una barrera mecánica que impide la entrada de residuos, al tiempo que permite una disipación eficaz del calor. Sin embargo, es importante señalar que esta estanqueidad no es total frente a partículas finas o líquidos, lo que puede limitar su uso en entornos especialmente polvorientos o húmedos. Los deflectores también contribuyen a reducir la pérdida de lubricante.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. Gracias a sus constantes innovaciones, la marca se ha consolidado en diversos sectores, como el automovilístico, el aeronáutico y la industria manufacturera. Ofrece soluciones fiables para mejorar el rendimiento de los equipos rotativos. Gracias a su presencia en más de 130 países, SKF sigue desempeñando un papel clave en el desarrollo industrial.
Ventajas clave:
- Bajo mantenimiento: lubricación de por vida, lo que reduce los costes y los tiempos de inactividad.
- Rendimiento optimizado: holgura radial C3 que permite velocidades elevadas y una disipación térmica eficaz.
- Protección eficaz: deflectores metálicos que evitan la entrada de contaminantes de tamaño medio.
- Robustez: diseñado para soportar cargas radiales elevadas y ofrecer al mismo tiempo una vida útil prolongada.
- Facilidad de instalación: un diseño sencillo que se integra fácilmente en diversas aplicaciones industriales.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es especialmente adecuado para motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta, sobre todo en entornos en los que el calor y las dilataciones térmicas desempeñan un papel crucial. Gracias a su capacidad para soportar condiciones de funcionamiento exigentes, garantiza un funcionamiento estable y duradero. También se recomienda para equipos sometidos a cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas cuenta con una jaula de chapa de acero, lo que garantiza una solidez a toda prueba. Con un juego radial interno C3, está diseñado para favorecer una disipación térmica eficaz y permitir una rotación fluida incluso a alta velocidad. Los dos deflectores metálicos ofrecen protección contra los contaminantes, aunque su eficacia se limita a las partículas de tamaño medio. Este producto está lubricado de por vida con una grasa espesada con poliurea de consistencia 2 a 3 según la clasificación NLGI, para temperaturas que oscilan entre -40 y +150 °C.
Mantenimiento:
El mantenimiento de este rodamiento es mínimo gracias a su diseño innovador. Lubricado de por vida, no requiere relubricación, lo que reduce los costes asociados al mantenimiento. No obstante, se recomienda realizar inspecciones periódicas para supervisar el estado del rodamiento, en particular comprobando los niveles de ruido y temperatura. En caso de signos de desgaste, se aconseja su sustitución inmediata para evitar daños adicionales.
Estanqueidad:
Los deflectores metálicos integrados en este rodamiento ofrecen una protección eficaz contra los contaminantes de tamaño medio. Este sistema de deflectores crea una barrera mecánica que impide la entrada de residuos, al tiempo que permite una disipación eficaz del calor. Sin embargo, es importante señalar que esta estanqueidad no es total frente a partículas finas o líquidos, lo que puede limitar su uso en entornos especialmente polvorientos o húmedos. Los deflectores también contribuyen a reducir la pérdida de lubricante.
Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es líder mundial en el sector de los rodamientos mecánicos. Gracias a sus constantes innovaciones, la marca se ha consolidado en diversos sectores, como el automovilístico, el aeronáutico y la industria manufacturera. Ofrece soluciones fiables para mejorar el rendimiento de los equipos rotativos. Gracias a su presencia en más de 130 países, SKF sigue desempeñando un papel clave en el desarrollo industrial.
Ventajas clave:
- Bajo mantenimiento: lubricación de por vida, lo que reduce los costes y los tiempos de inactividad.
- Rendimiento optimizado: holgura radial C3 que permite velocidades elevadas y una disipación térmica eficaz.
- Protección eficaz: deflectores metálicos que evitan la entrada de contaminantes de tamaño medio.
- Robustez: diseñado para soportar cargas radiales elevadas y ofrecer al mismo tiempo una vida útil prolongada.
- Facilidad de instalación: un diseño sencillo que se integra fácilmente en diversas aplicaciones industriales.
Aplicaciones:
Este rodamiento rígido de bolas es especialmente adecuado para motores eléctricos, bombas, ventiladores y máquinas-herramienta, sobre todo en entornos en los que el calor y las dilataciones térmicas desempeñan un papel crucial. Gracias a su capacidad para soportar condiciones de funcionamiento exigentes, garantiza un funcionamiento estable y duradero. También se recomienda para equipos sometidos a cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| Peso neto | 367 g |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62 |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 18000 rpm |
| Velocidad límite | 9000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,74 € Sin IVA
/ unidad
61,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días