Rodamiento de bolas ranurado FAG 6228-C3, Diámetro exterior: 250 mm | Anchura: 42 mm | Diámetro interior: 140 mm
Rodamiento rígido a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:6228-C3
Rubix:006228003008
fabricante:0167219930030
EAN:4012801077859


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 42 mm |
Detalles de producto : 6228-C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda 62, dimensiones principales según DIN 625-1
Deep groove ball bearing 62, single row, steel sheet metal cage
Cualidades
High load capacity, high rotational speed possible.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 42x250x250 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8070 g |
| Diámetro interior | 140 mm |
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 42 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 62 |
| Material | acero |
| Velocidad de referencia | 3600 rpm |
| Velocidad límite | 3600 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 165000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 188000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
785,17 € Sin IVA
/ unidad
950,06 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días