Rodamiento de bolas ranurado SKF 61956 MA, Diámetro exterior: 380 mm | Anchura: 46 mm | Diámetro interior: 280 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:61956 MA
Rubix:006956000010
fabricante:41874
EAN:7316577098122
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior380 mm
Anchura46 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61956 MA


Los rodamientos de bolas son componentes mecánicos esenciales que reducen la fricción y soportan diversas cargas en una gran variedad de aplicaciones industriales. Entre ellos, los rodamientos rígidos de bolas destacan por su versatilidad, su capacidad para funcionar a altas velocidades y su escaso mantenimiento.
Diseñado con una jaula de latón, este rodamiento rígido de bolas de la marca SKF puede soportar cargas radiales y axiales en ambos sentidos. Es ideal para aplicaciones en las que se requiere una reducción de la fricción y una gran estabilidad bajo carga. Su diseño abierto facilita el mantenimiento y permite un uso óptimo en entornos con baja contaminación.

Características:
Este rodamiento rígido de una hilera de bolas está equipado con una jaula maciza de latón, centrada en el anillo exterior. Este diseño le confiere una excelente resistencia a los golpes y a las vibraciones, así como una buena estabilidad bajo cargas elevadas. Esta jaula también puede soportar temperaturas de hasta 250 °C. Su diseño abierto permite un par de fricción reducido, lo que contribuye a un funcionamiento fluido incluso a altas velocidades. El juego radial estándar garantiza una mayor tolerancia a las desalineaciones menores, reduciendo así el desgaste y optimizando la vida útil del rodamiento.

Mantenimiento:
Este rodamiento rígido de bolas requiere una atención periódica para mantener su rendimiento. La ausencia de juntas de estanqueidad facilita las inspecciones y la lubricación periódica. Es preferible utilizar un lubricante de alta calidad, adecuado a las condiciones de funcionamiento. Las operaciones de mantenimiento deben incluir la comprobación del ruido, la temperatura y el juego radial.

Estanqueidad:
Este rodamiento no dispone de ningún sistema de estanqueidad, lo que lo hace vulnerable a contaminantes como el polvo, las partículas o los líquidos. Por consiguiente, es preferible utilizarlo en entornos limpios y controlados, donde el riesgo de contaminación sea limitado. Sin embargo, el diseño abierto presenta la ventaja de facilitar las operaciones de mantenimiento y permite un acceso directo para la lubricación y la refrigeración.

Información sobre la marca:
SKF, fundada en 1907, es una empresa líder en el ámbito de las soluciones para equipos rotativos. Especializada en rodamientos, juntas de estanqueidad y sistemas de lubricación, la marca sueca es reconocida por su experiencia técnica y sus innovaciones, que responden a las diversas necesidades de sectores industriales como el automovilístico, el aeronáutico, el energético y el agroalimentario.

Puntos fuertes:
- Excelente resistencia a los golpes y a las vibraciones gracias a la jaula maciza de latón;
- Bajo rozamiento interno que permite una gran eficiencia energética;
- Capacidad para soportar cargas radiales elevadas y cargas axiales moderadas;
- Diseño abierto que facilita el acceso para el mantenimiento y la lubricación;
- Funcionamiento óptimo a altas temperaturas de hasta 250 °C.

Aplicaciones:
Este rodamiento de bolas SKF está especialmente indicado para máquinas industriales, como los motores eléctricos, ya sean motores industriales o pequeños motores domésticos. En el sector de la automoción, suelen encontrarse en las transmisiones de los coches, los sistemas de embrague y los cubos de las ruedas. En cuanto a la maquinaria industrial, se utilizan en una gran variedad de máquinas, entre las que se incluyen cintas transportadoras, bombas y compresores. Por último, están presentes en electrodomésticos, como lavadoras, secadoras y otros aparatos domésticos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)46x380x380 mm
Peso neto15460 g
Diámetro interior280 mm
Diámetro exterior380 mm
Anchura46 mm
Juntaabierto
Holgura del rodamientocn
Serie619
Materialbearing steel
Jaulalatón
Velocidad de referencia3200 rpm
Velocidad límite2800 rpm
3357,85 € Sin IVA
/ unidad
4063,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas