Rodamiento de bolas ranurado SNR 6216, Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 26 mm | Diámetro interior: 80 mm
SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6216
Ver información técnicaReferencias
SNR:6216
Rubix:006216000106
EAN:3413520138097




Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 6216
Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero estampado, abierto
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 140x140x26 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1368 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 5500 rpm |
| Velocidad límite | 7500 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 53000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 72000 N |
| Peso | 1.397 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,66 € Sin IVA
/ unidad
167,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días