Rodamiento de bolas ranurado FAG 6307-NR, Diámetro exterior: 80 mm | Anchura: 21 mm | Diámetro interior: 35 mm
Rodamiento de bolas ranurado 63
Ver información técnicaReferencias
FAG:6307-NR
Rubix:006307078008
fabricante:0384524640000





Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : 6307NR
Rodamiento de bolas ranurado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 468 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 63 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,93 € Sin IVA
/ unidad
53,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días