Rodamiento de bolas ranurado SNR 6204EE, Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 14 mm | Diámetro interior: 20 mm
SNR - Rodamientos de Bolas de Ranura Profunda - 6204.EE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:6204EE
Rubix:006204040106
fabricante:6204EE
EAN:3413520122867


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
Documentos
Detalles de producto : 6204 EE
Rodamiento rígido a bolas, contacto radial, jaula de acero prensado, obturaciones de contacto en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 14 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | 6200 |
| Jaula | acero |
| Velocidad límite | 11000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12600 N |
| Peso | 0.1 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,74 € Sin IVA
/ unidad
9,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días