Rodamiento de bolas ranurado SNR 6316ZZ, Diámetro exterior: 170 mm | Anchura: 39 mm | Diámetro interior: 80 mm

SNR - Rodamiento de bolas de ranura profunda - 6316.ZZ

Ver información técnica
Referencias
SNR:6316ZZ
Rubix:006316060106
fabricante:6316ZZ
EAN:3413520152116
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6316 ZZ


Rodamiento de bolas de ranura profunda, contacto radial, jaula de acero estampado, protecciones en ambos lados

Información técnica


Atributos
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior170 mm
Anchura39 mm
Juntados obturaciones metálicas
Holgura del rodamientocn
Serie6300
Jaulaacero
Velocidad de referencia5500 rpm
Velocidad límite5300 rpm
Carga estática básica, radial - C0r86700 N
Carga dinámica básica, radial - Cr122000 N
Peso3.35 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,92 Sin IVA
/ unidad
378,63 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas