Rodamiento de bolas ranurado NTN 6205 ZZ, Diámetro exterior: 52 mm | Anchura: 15 mm | Diámetro interior: 25 mm
Rodamiento de bolas ranurado NTN
Ver información técnicaReferencias
NTN:6205 ZZ
Rubix:798051325000





Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 6205ZZ
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Junta | dos obturaciones metálicas |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,98 € Sin IVA
/ unidad
9,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días