Rodamiento de bolas ranurado FAG S61806-2RSR-HLC, Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 7 mm | Diámetro interior: 30 mm

Rodamiento de bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:S61806-2RSR-HLC
Rubix:798931265000
fabricante:0551895550000
EAN:4047643153782
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : S61806-2RSR-HLC


Características:
Este rodamiento rígido de bolas de acero inoxidable destaca por su construcción robusta y su capacidad para soportar cargas radiales y axiales. Su diseño de una hilera de bolas garantiza una rotación fluida y eficaz, mientras que los materiales de alta calidad utilizados aseguran una larga vida útil. El rodamiento está provisto de juntas para una protección adicional contra los elementos externos.

Mantenimiento:
Para garantizar un rendimiento óptimo de su rodamiento rígido de bolas FAG, se recomienda mantenerlo limpio y lubricado con regularidad. Asegúrese de comprobar el estado de las juntas para garantizar una protección adecuada frente a los elementos externos. En caso de que se observen signos de deterioro, se aconseja sustituir las juntas para mantener la estanqueidad del rodamiento.

Estanqueidad:
Este rodamiento está equipado con juntas estancas para garantizar una protección eficaz contra el polvo, la suciedad y la humedad. Estas juntas contribuyen a prolongar la vida útil del rodamiento al impedir que los contaminantes penetren en su interior. Gracias a esta estanqueidad, puede contar con un rendimiento fiable y constante en condiciones variadas.

Las juntas de estanqueidad integradas pueden mejorar considerablemente la vida útil del rodamiento, ya que retienen el lubricante e impiden la penetración de impurezas.

Información sobre la marca:
FAG es una marca de renombre en el sector de los rodamientos y los componentes mecánicos, reconocida por su calidad, fiabilidad e innovación. Con décadas de experiencia en la industria, FAG se compromete a proporcionar soluciones de vanguardia para satisfacer las necesidades más exigentes de sus clientes. Al elegir un rodamiento rígido de bolas FAG, está apostando por la excelencia y el rendimiento a largo plazo.

Cualidades

Este rodamiento rígido de bolas FAG de acero inoxidable es un componente esencial para numerosas aplicaciones industriales. Este rodamiento de una hilera de bolas ofrece un rendimiento excepcional gracias a su diseño de alta calidad y a su resistencia a la corrosión.
Sus juntas integradas garantizan una protección eficaz contra la suciedad y la humedad.

Aplicaciones

Este rodamiento rígido de bolas de acero inoxidable es ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales, especialmente en los sectores de la automoción, la industria aeroespacial, la construcción y la maquinaria. Es perfecto para sistemas de transmisión de movimiento que requieren una rotación precisa y fiable. Su resistencia a la corrosión también lo convierte en una opción preferida para entornos húmedos o corrosivos.

Información técnica


Atributos
Peso neto27 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior42 mm
Anchura7 mm
Juntados sellos de goma
Holgura del rodamientocn
Series618..-2rsr
Velocidad límite8100 rpm
Carga estática básica, radial - C0r2750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr3780 N
74,49 € Sin IVA
/ unidad
90,13 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas