Rodamiento de bolas de contacto angular SNR 3214A, Diámetro exterior: 125 mm | Diámetro interior: 70 mm | Anchura: 39.7 mm

SNR - Rodamiento de bolas autoalineable - 3214.A

Ver información técnica
Referencias
SNR:3214A
Rubix:003214000106
fabricante:3214.A
EAN:3413520096380
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura39.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3214A


Rodamiento de bolas de contacto angular de doble hilera, sin ranura de llenado, jaula de poliamida, ángulo de contacto 25°

Información técnica


Atributos
Diámetro interior70 mm
Diámetro exterior125 mm
Anchura39.7 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie3200
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia4600 rpm
Velocidad límite5100 rpm
Ángulo25 °
Carga estática básica, radial - C0r76300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr81500 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
298,72 Sin IVA
/ unidad
361,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas