Referencias
SNR:SNC524-620
Rubix:799226226000
EAN:3413520648527




Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 350 mm |
| Altura de eje | 140 mm |
Documentos
Detalles de producto : SNC524-620
Soporte de pie partido para rodamiento sobre casquillo cónico de fundición gris, para lubricación con grasa
Cajas de cojinetes partidos de fundición gris.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 228x440x430 mm |
|---|---|
| Peso neto | 35400 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 350 mm |
| Altura de eje | 140 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 271 mm |
| Longitud | 410 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 215 mm |
| Anchura | 120 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
509,86 € Sin IVA
/ unidad
616,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días