Referencias
SKF:PHF TB3535X75MM
Rubix:799159934000
EAN:7316572609873




Detalles de producto : PHF TB3535X75MM
Designed for quick and easy installation and removal. Slides easily onto the shaft, when tightened has a secure grip on the shaft eliminating slippage and fretting corrosion.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 240 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 3535 |
| Material | cast iron |
| Ajuste de par | 115 N.m |
| Longitud de casquillo | 89 mm |
| Diámetro de escariado | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,39 € Sin IVA
/ unidad
70,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
