Referencias
Mecaline:MA110824
Rubix:798748311000
fabricante:856875
EAN:3660338121555

Documentos
Detalles de producto : 1108/24 - REF MA110824
Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
TAPER BUSH 1108 BORE 24
Cualidades
Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas dentadas, acoplamientos, piñones
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 1108 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gg25 |
| Anchura de ranura | 8 mm |
| Ajuste de par | 5.6 N.m |
| Longitud de casquillo | 22.3 mm |
| Diámetro de escariado | 24 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,52 € Sin IVA
/ unidad
5,47 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días