Referencias
Mecaline:MA404075
Rubix:798727042000
fabricante:857062
EAN:3660338123306

Documentos
Detalles de producto : 4040/75 - REF MA404075
DIN 6885
TAPER BUSH 4040 BORE 75
Cualidades
Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 3 tornillos de cabeza cilíndrica
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas dentadas, acoplamientos, piñones
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 4040 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gg25 |
| Anchura de ranura | 20 mm |
| Ajuste de par | 169 N.m |
| Longitud de casquillo | 101.6 mm |
| Diámetro de escariado | 75 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,11 € Sin IVA
/ unidad
96,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días