Referencias
SKF:PHC 100H-1X5MTR
Rubix:799168759000
EAN:7316572768037

Detalles de producto : PHC 100H-1X5MTR
Xtra heavy-duty roller chains have higher maximum allowable loads, greater shock absorption, higher fatigue and tensile strengths than standard roller chains.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 22 600 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 31.75 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Altura de placa | 30 mm |
| Longitud de cadena | 5000 mm |
| Cadena | 100h-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,79 € Sin IVA
/ unidad
0,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
