Referencias
Renold:GY35A1S30I
Rubix:798209624000
EAN:0673766031283



Detalles de producto : ASA 35 1 OL SYNERGY 30
Renold Synergy ha construido una reputación inigualable como la verdadera cadena de rodillos de alto rendimiento. Esto no es solo el resultado de años de investigación y pruebas, sino también de los comentarios de ingenieros de todo el mundo que han sometido estas cadenas al límite. Pruebas independientes muestran que Renold Synergy puede rendir hasta 6 veces mejor que las mejores cadenas de la competencia.
Cadenas de alto rendimiento: eslabón doble curvado Synergy
Cualidades
• Mayor resistencia al desgaste
• Diseñada para rendir
• Amplia gama de longitudes
• Casquillos sólidos
• Mejor distribución del esfuerzo en el material
• Diseñada para rendir
• Amplia gama de longitudes
• Casquillos sólidos
• Mejor distribución del esfuerzo en el material
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,018 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 9.525 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Código ISO | 06c-1 |
| Material | acero |
| Longitud del perno | 12 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 7.9 kN |
| Altura de placa | 8.6 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Cadena | asa 35-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,64 € Sin IVA
/ unidad
16,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días