Referencias
Renold:GY60A1S30I
Rubix:798209630000
EAN:0673766031375



Detalles de producto : ASA 60 1 OL SYNERGY 30
Renold Synergy ha adquirido una reputación inigualable como la única verdadera cadena de rodillos de alto rendimiento. Esto no solo es el resultado de años de investigación y pruebas, sino también de la retroalimentación de ingenieros de todo el mundo que han sometido estas cadenas al máximo. Pruebas independientes muestran que Renold Synergy puede ofrecer un rendimiento hasta 6 veces superior al de las mejores cadenas de la competencia.
Cadenas de alto rendimiento: Synergy eslabón doble curvado
Cualidades
• Mejor resistencia al desgaste
• Diseñada para rendir
• Amplia gama de longitudes
• Casquillos sólidos
• Mejor distribución de tensiones en el material
• Diseñada para rendir
• Amplia gama de longitudes
• Casquillos sólidos
• Mejor distribución de tensiones en el material
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,052 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 19.05 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Código ISO | 12a-1 |
| Material | acero |
| Longitud del perno | 25.3 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 31.3 kN |
| Altura de placa | 17.5 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Cadena | asa 60-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,75 € Sin IVA
/ unidad
21,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días