Referencias
Renold:120A1X10FT
Rubix:798384859000




Detalles de producto : 120A1X10FT
El notable control de Renold sobre el contacto perno/buje garantiza que la vida útil de sus cadenas supera a la de otras marcas. Por lo tanto, apenas se requiere ajuste inicial de la cadena.
Cadenas premium: Renold Blue cadena de rodillos en una caja
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17,164 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 38.1 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Código ISO | 24a-1 |
| Material | acero |
| Longitud del perno | 49.3 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 125 kN |
| Altura de placa | 36.2 mm |
| Tipo de placa | redondo |
| Longitud de cadena | 3048 m |
| Cadena | asa 120-1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,70 € Sin IVA
/ CMT
2,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días