ASA 60 1 OL Nº12 SYNERGY

Synergy

Ver información técnica

Referencias

Renold:GY60A1S12I
Rubix:798190047000
EAN:0673766031542
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Código ISO12a-1
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ASA 60 1 OL Nº12 SYNERGY


Renold Synergy ha consolidado una reputación inigualable como la única verdadera cadena de rodillos de alto rendimiento. Esto no es solo el resultado de años de investigación y pruebas, sino también de la retroalimentación de ingenieros de todo el mundo que han sometido estas cadenas a pruebas extremas. Pruebas independientes muestran que Renold Synergy puede rendir hasta 6 veces mejor que las mejores cadenas de la competencia.
Cadenas de alto rendimiento: Synergy eslabón desplazado

Cualidades

• Mejor resistencia al desgaste
• Construidas para rendir
• Amplia gama de longitudes
• Casquillos sólidos
• Mejor distribución de tensiones en el material

Información técnica


Atributos
Peso neto0,032 g
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Código ISO12a-1
Materialacero
Longitud del perno25.3 mm
Fuerza de tracción mín.31.3 kN
Altura de placa17.5 mm
Tipo de placaredondo
Cadenaasa 60-1
17,75 € Sin IVA
/ unidad
21,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días