Referencias
Ref. sustituida:883766
Mecaline:12A2-MTR
Rubix:798776405000
fabricante:886821
EAN:3660338402081

Documentos
Detalles de producto : ASA 60 2 CHAIN
DIN 8188 - ISO 606
Cadena dúplex ANSI 12A2 - ASA60/2 (19.05mm) suministrada en cajas con tramos de 5mtr
Cualidades
Componentes tratados térmicamente, alta durabilidad
Aplicaciones
Transmisiones por cadena ANSI
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Código ISO | 12a-2 |
| Material | acero al carbono |
| Longitud del perno | 30 mm |
| Fuerza de tracción mín. | 62.3 kN |
| Altura de placa | 18 mm |
| Tipo de placa | estándar |
| Longitud de cadena | 5000 m |
| Cadena | asa 60-2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,00 € Sin IVA
/ cm
- Entrega estimada (15) días