Referencias
SKF:PHF TB2517X42MM
Rubix:799098205000
EAN:7316572609378




Detalles de producto : PHF TB2517X42MM
Diseñado para una instalación y extracción rápidas y sencillas. Se desliza fácilmente sobre el eje; al apretarse, queda firmemente sujeto al eje, eliminando el deslizamiento y la corrosión por fretting.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 180 g |
|---|---|
| Casquillo cónico | 2517 |
| Material | hierro fundido |
| Ajuste de par | 50 N.m |
| Longitud de casquillo | 44.5 mm |
| Diámetro de escariado | 42 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,01 € Sin IVA
/ unidad
19,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
