Referencias
Mecaline:MA201245
Rubix:798727114000
fabricante:856965
EAN:3660338122392

Documentos
Detalles de producto : 2012/45 - REF MA201245
Taper S/DIN 6885, medida métrica y chavetero
TAPER BUSH 2012 BORE 45
Cualidades
Hierro fundido GG 25, suministrado en caja con 2 tornillos prisioneros.
Aplicaciones
Para fijar componentes de transmisión de potencia, poleas en V, poleas de sincronización, acoplamientos, piñones
Información técnica
Atributos
| Casquillo cónico | 2012 |
|---|---|
| Material | hierro fundido gg25 |
| Anchura de ranura | 14 mm |
| Ajuste de par | 30.4 N.m |
| Longitud de casquillo | 31.8 mm |
| Diámetro de escariado | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,11 € Sin IVA
/ unidad
11,02 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días