Referencias
Beta Tools:8188F 5
Rubix:798168974000
fabricante:081880250
EAN:8014230608259

Documentos
Detalles de producto : 8188F 5-SISTEMAS TRINCAJE TUBULAR
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 80x30x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 110 g |
| Longitud | 5 m |
| Anchura | 25 mm |
| Tipo | cam buckle strap |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,66 € Sin IVA
/ unidad
4,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
