Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24039649
Rubix:799073707000
fabricante:24039649


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 13.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : R37 170,0X 200,0X 13,4 B241
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 13.4 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
643,71 € Sin IVA
/ unidad
778,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días