BAU7X7 340,0X 380,0X 20,0 902
Juntas de estanqueidad de eje y anillos gamma Freudenberg Sealing Technologies
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAU7X7 340 X 380 X 20 X 0 72 NBR 902
Rubix:799072132000
fabricante:49075542


Resumen técnico
| Diámetro interior | 340 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 20 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU7X7 340,0X 380,0X 20,0 902
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 340 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 380 mm |
| Anchura | 20 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
602,24 € Sin IVA
/ unidad
728,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días