Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411246
Rubix:110128094038
fabricante:40411246


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 128 mm |
| Anchura | 9 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2 110 128 9 40411246
Los retenes radiales son elementos de sellado listos para instalar con labio de estanqueidad dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo rigidizador metálico y un muelle helicoidal de tensión en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 128 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
118,22 € Sin IVA
/ unidad
143,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días