B2 125 160 13 40411922

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411922
Rubix:125160134038
fabricante:B 2 125 X 160 X 0 X 13 X 0 72 NBR 902
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior125 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2 125 160 13 40411922


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar, con labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un aro de refuerzo metálico y un resorte helicoidal anular de tensión.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior125 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura13 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
180,18 Sin IVA
/ unidad
218,02 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días