Referencias
Dichtomatik:67020342
Rubix:799196012000
fabricante:67020342

Detalles de producto : WA NIF 38,0X 52,0X 7,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 17 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 38 mm |
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fepm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,76 € Sin IVA
/ unidad
20,28 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
